Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche EF 08-20-502

  • ERIKS:12216712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,49 €/ Unitéhors TVA

33,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF L
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
8 mm
C1
5 mm
d
8 mm
d1
10 mm
d2
23 mm
d3
13 mm
dk
13 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
47.5 mm
I5
10.5 mm
I7
12 mm
W
11 mm