Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche BEF 30-20-502

  • ERIKS:12216617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,09 €/ Unitéhors TVA

243,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEF L
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
17 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
15 mm
I7
35 mm
W
41 mm