Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche BEF 16-20-502

  • ERIKS:24210869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,81 €/ Unitéhors TVA

89,31 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEF L
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15.5 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm