Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à gauche BEF 12-21-502

  • ERIKS:12981147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,51 €/ Unitéhors TVA

55,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEF L
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
22.22 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm