Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite EF 50-21-501

  • ERIKS:12980971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

777,32 €/ Unitéhors TVA

940,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6.5 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
62 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h1
160 mm
I3
69 mm
I4
216 mm
I5
30.5 mm
I7
60 mm
W
55 mm