659,62 €/ Unitéhors TVA
798,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EF |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Dimension de filetage | M 45x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 7.5 ° |
B | 32 mm |
C1 | 25 mm |
d | 45 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 102 mm |
d3 | 67 mm |
dk | 60 mm |
G | M 45x3 mm |
h1 | 165 mm |
I3 | 76 mm |
I4 | 216 mm |
I5 | 29.5 mm |
I7 | 50 mm |
W | 55 mm |