Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite EF 35-21-501

  • ERIKS:12980965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,92 €/ Unitéhors TVA

322,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6.5 °
B
25 mm
C1
20 mm
d
35 mm
d1
39 mm
d2
82 mm
d3
51 mm
dk
47 mm
G
M 36x2 mm
h1
130 mm
I3
66 mm
I4
171 mm
I5
24.5 mm
I7
38 mm
W
41 mm