119,43 €/ Unitéhors TVA
144,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EF |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 7.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 16 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29 mm |
d2 | 62 mm |
d3 | 35 mm |
dk | 35.5 mm |
G | M 24x2 mm |
h1 | 94 mm |
I3 | 42 mm |
I4 | 125 mm |
I5 | 19.5 mm |
I7 | 30 mm |
W | 30 mm |