Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite EF 12-21-501

  • ERIKS:12981197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,96 €/ Unitéhors TVA

44,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EF
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
10.5 °
B
10 mm
C1
7 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
32 mm
d3
19 mm
dk
18 mm
G
M 12x1.25 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
12.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm