33,27 €/ Unitéhors TVA
40,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EF |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M 10x1.25 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 16 mm |
dk | 16 mm |
G | M 10x1.25 mm |
h1 | 43 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 10.5 mm |
I7 | 13 mm |
W | 14 mm |