Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite BEF 10-21-501

  • ERIKS:12216588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,35 €/ Unitéhors TVA

42,77 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEF
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M 10x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
13.5 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
dk
19.05 mm
G
M 10x1.25 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I5
6.5 mm
I7
15 mm
W
17 mm