Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite BEF 08-20-501

  • ERIKS:12972567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,23 €/ Unitéhors TVA

39,00 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEF
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
14.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
24 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
15.87 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I3
16 mm
I4
48 mm
I5
5 mm
I7
12 mm
W
14 mm