Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche EM 60-20-502

  • ERIKS:12981067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 276,51 €/ Unitéhors TVA

1 544,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM L
Diamètre intérieur
60 mm
Dimension de filetage
M 60x4
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6.5 °
B
44 mm
C1
36 mm
d
60 mm
d1
66 mm
d2
135 mm
dk
80 mm
G
M 60x4 mm
h
225 mm
I1
140 mm
I2
292.5 mm
I7
70 mm