Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche EM 50-20-502

  • ERIKS:12981063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

777,32 €/ Unitéhors TVA

940,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM L
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 52x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6.5 °
B
35 mm
C1
28 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
dk
66 mm
G
M 52x3 mm
h
195 mm
I1
120 mm
I2
251 mm
I7
60 mm