Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche EM 45-21-502

  • ERIKS:12981060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,62 €/ Unitéhors TVA

798,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM L
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7.5 °
B
32 mm
C1
25 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h
163 mm
I1
98 mm
I2
214 mm
I7
50 mm