Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche EM 25-20-502

  • ERIKS:12981048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

119,43 €/ Unitéhors TVA

144,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM L
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7.5 °
B
20 mm
C1
16 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
62 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h
94 mm
I1
57 mm
I2
125 mm
I7
32 mm