Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche EM 20-20-502

  • ERIKS:12981046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,39 €/ Unitéhors TVA

97,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM L
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
9 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
51 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103.5 mm
I7
25 mm