Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche BEM 20-20-502

  • ERIKS:12216644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

98,18 €/ Unitéhors TVA

118,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM L
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
14.5 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.3 mm
d2
50 mm
dk
34.92 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm