62,37 €/ Unitéhors TVA
75,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEM L |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Dimension de filetage | M 14 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 16 ° |
B | 19 mm |
C1 | 13.5 mm |
d | 14 mm |
d1 | 16.8 mm |
d2 | 36 mm |
dk | 25.4 mm |
G | M 14 mm |
h | 60 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 78 mm |
I7 | 20 mm |