Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à gauche BEM 06-20-502

  • ERIKS:24202697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,22 €/ Unitéhors TVA

35,36 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM L
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
13 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
8.9 mm
d2
20 mm
dk
12.7 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm