Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite EM 40-21-501

  • ERIKS:12981055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

510,05 €/ Unitéhors TVA

617,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 39x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
7 °
B
28 mm
C1
22 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h
150 mm
I1
99 mm
I2
196 mm
I7
42 mm