Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite EM 30-20-501

  • ERIKS:12981049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,58 €/ Unitéhors TVA

191,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
6 °
B
22 mm
C1
18 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
70 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm