Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite EM 17-20-501

  • ERIKS:12981043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,76 €/ Unitéhors TVA

80,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
10 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
44 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h
69 mm
I1
40 mm
I2
91 mm
I7
23 mm