Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite EM 15-20-501

  • ERIKS:12981041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

56,71 €/ Unitéhors TVA

68,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
EM
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
38 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h
63 mm
I1
36 mm
I2
82 mm
I7
18 mm