33,27 €/ Unitéhors TVA
40,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | EM |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 12 ° |
B | 9 mm |
C1 | 6 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 28 mm |
dk | 16 mm |
G | M10 mm |
h | 48 mm |
I1 | 29 mm |
I2 | 62 mm |
I7 | 15 mm |