130,40 €/ Unitéhors TVA
157,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | BEM |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Dimension de filetage | M 22x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
a | 15.5 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 25.8 mm |
d2 | 54 mm |
dk | 38.1 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h | 84 mm |
I1 | 51 mm |
I2 | 111 mm |
I7 | 27 mm |