Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE Filetage extérieur à droite BEM 18-20-501

  • ERIKS:12216639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94,25 €/ Unitéhors TVA

114,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
BEM
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
46 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
44 mm
I2
95 mm
I7
25 mm