Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche DSIL 35 T/K

  • ERIKS:12980943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,14 €/ Unitéhors TVA

225,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSIL..T/K
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 36x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
16 °
B
43 mm
C1
28 mm
d
35 mm
d1
37.7 mm
d2
81 mm
d3
46 mm
d4
58 mm
dk
57.15 mm
G
M 36x2 mm
h1
125 mm
I3
56 mm
I4
165.5 mm
I7
40 mm
W
50 mm