Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche DSIL 22 T/K

  • ERIKS:12980934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,33 €/ Unitéhors TVA

57,27 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSIL..T/K
Diamètre intérieur
22 mm
Dimension de filetage
M 22x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I7
27 mm
W
32 mm