Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche DSIL 14 T/K

  • ERIKS:12980924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,26 €/ Unitéhors TVA

20,88 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSIL..T/K
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
16 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
36 mm
d3
20 mm
d4
25 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h1
57 mm
I3
25 mm
I4
75 mm
I7
18 mm
W
22 mm