Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche DSIL 10 T/K

  • ERIKS:12980921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,47 €/ Unitéhors TVA

15,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSIL..T/K
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
d3
15 mm
d4
19 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h1
43 mm
I3
20 mm
I4
57 mm
I7
14 mm
W
17 mm