Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche DGIL 15 UK

  • ERIKS:12980655
Image 1
Ajouter à la liste

19,06 €/ Unitéhors TVA

23,06 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGIL..UK
Diamètre intérieur
15 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
8 °
B
12 mm
C1
10 mm
d
15 mm
d1
18 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
d4
26 mm
dk
22 mm
G
M 14 mm
h1
61 mm
I3
30 mm
I4
81 mm
I7
20 mm
W
22 mm