Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche DGIL 12 UK

  • ERIKS:12980654
Image 1
Ajouter à la liste

15,25 €/ Unitéhors TVA

18,45 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGIL..UK
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
11 °
B
10 mm
C1
8 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
34 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
dk
18 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I3
23 mm
I4
67 mm
I7
18 mm
W
19 mm