Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DGIL 50 UK-2RS

  • ERIKS:12980667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,28 €/ Unitéhors TVA

225,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGIL..UK-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
35 mm
C1
30 mm
d
50 mm
d1
55 mm
d2
112 mm
d3
62 mm
d4
75 mm
dk
66 mm
G
M 45x3 mm
h1
160 mm
I3
68 mm
I4
216 mm
I7
60 mm
W
65 mm