Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DGIL 45 UK-2RS

  • ERIKS:12980666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

149,90 €/ Unitéhors TVA

181,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGIL..UK-2RS
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
7 °
B
32 mm
C1
27 mm
d
45 mm
d1
50 mm
d2
102 mm
d3
58 mm
d4
70 mm
dk
60 mm
G
M 42x3 mm
h1
145 mm
I3
65 mm
I4
196 mm
I7
52 mm
W
60 mm