91,69 €/ Unitéhors TVA
110,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGIL..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Dimension de filetage | M 36x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 21 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
d3 | 47 mm |
d4 | 58 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
h1 | 125 mm |
I3 | 60 mm |
I4 | 166 mm |
I7 | 42 mm |
W | 50 mm |