Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DGIL 25 UK-2RS

  • ERIKS:12980661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,94 €/ Unitéhors TVA

77,37 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGIL..UK-2RS
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
7 °
B
20 mm
C1
17 mm
d
25 mm
d1
29 mm
d2
64 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
35.5 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
48 mm
I4
126 mm
I7
32 mm
W
36 mm