Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à droite DSI 25 T/K

  • ERIKS:12980894
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57,38 €/ Unitéhors TVA

69,43 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSI..T/K
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
15 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
60 mm
d3
33.5 mm
d4
42 mm
dk
42.86 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
124 mm
I7
30 mm
W
36 mm