19,06 €/ Unitéhors TVA
23,06 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGIR..UK |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Dimension de filetage | M 14 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 8 ° |
B | 12 mm |
C1 | 10 mm |
d | 15 mm |
d1 | 18 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 21 mm |
d4 | 26 mm |
dk | 22 mm |
G | M 14 mm |
h1 | 61 mm |
I3 | 30 mm |
I4 | 81 mm |
I7 | 20 mm |
W | 22 mm |