Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité DGIR 30 UK-2RS

  • ERIKS:12980683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,15 €/ Unitéhors TVA

89,72 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGIR..UK-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
6 °
B
22 mm
C1
19 mm
d
30 mm
d1
34 mm
d2
73 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
dk
40.7 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
56 mm
I4
146.5 mm
I7
37 mm
W
41 mm