Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à gauche DSAL 18 T/K

  • ERIKS:12980835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,76 €/ Unitéhors TVA

34,80 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSAL..T/K
Diamètre intérieur
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
15 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.8 mm
d2
44 mm
dk
31.75 mm
G
M 18x1.5 mm
h
72 mm
I1
41 mm
I2
94 mm
I7
22 mm