Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à gauche DSAL 16 T/K

  • ERIKS:12980832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,55 €/ Unitéhors TVA

26,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DSAL..T/K
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.58 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
37 mm
I2
87 mm
I7
21 mm