15,11 €/ Unitéhors TVA
18,28 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DSAL..T/K |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15.4 mm |
d2 | 32 mm |
dk | 22.23 mm |
G | M 12 mm |
h | 54 mm |
I1 | 32 mm |
I2 | 70 mm |
I7 | 16 mm |