44,15 €/ Unitéhors TVA
53,42 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGAL..UK |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x2 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 7 ° |
B | 20 mm |
C1 | 17 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29 mm |
d2 | 64 mm |
dk | 35.5 mm |
G | M 24x2 mm |
h | 94 mm |
I1 | 53 mm |
I2 | 126 mm |
I7 | 32 mm |