33,13 €/ Unitéhors TVA
40,09 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGAL..UK |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Dimension de filetage | M 20x1.5 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
a | 9 ° |
B | 16 mm |
C1 | 13 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 53 mm |
dk | 29 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 78 mm |
I1 | 43 mm |
I2 | 104.5 mm |
I7 | 27 mm |