Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à gauche DGAL 17 UK

  • ERIKS:12980284
Image 1
Ajouter à la liste

22,11 €/ Unitéhors TVA

26,75 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGAL..UK
Diamètre intérieur
17 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
a
10 °
B
14 mm
C1
11 mm
d
17 mm
d1
20 mm
d2
46 mm
dk
25 mm
G
M 16 mm
h
69 mm
I1
36 mm
I2
92 mm
I7
23 mm