Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DGAL 40 UK-2RS

  • ERIKS:12980294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,36 €/ Unitéhors TVA

143,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGAL..UK-2RS
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 39x3
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
7 °
B
28 mm
C1
23 mm
d
40 mm
d1
45 mm
d2
92 mm
dk
53 mm
G
M 39x3 mm
h
150 mm
I1
86 mm
I2
196 mm
I7
48 mm