91,69 €/ Unitéhors TVA
110,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGAL..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Dimension de filetage | M 36x3 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 6 ° |
B | 25 mm |
C1 | 21 mm |
d | 35 mm |
d1 | 39 mm |
d2 | 82 mm |
dk | 47 mm |
G | M 36x3 mm |
h | 140 mm |
I1 | 82 mm |
I2 | 181 mm |
I7 | 42 mm |