Eriks
DURBAL

DURBAL Embout à rotule Sans entretien Acier/PTFE-bronze Filetage extérieur à gauche Avec joint d'étenchéité DGAL 20 UK-2RS

  • ERIKS:12980287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,93 €/ Unitéhors TVA

59,21 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DURBAL
Série
DGAL..UK-2RS
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE-bronze
Avec joint d'étenchéité
Oui
a
9 °
B
16 mm
C1
13 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
53 mm
dk
29 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
43 mm
I2
104.5 mm
I7
27 mm