37,46 €/ Unitéhors TVA
45,33 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DURBAL |
Série | DGAL..UK-2RS |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Dimension de filetage | M 16 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE-bronze |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
a | 10 ° |
B | 14 mm |
C1 | 11 mm |
d | 17 mm |
d1 | 20 mm |
d2 | 46 mm |
dk | 25 mm |
G | M 16 mm |
h | 69 mm |
I1 | 36 mm |
I2 | 92 mm |
I7 | 23 mm |